Clé 6 pans, avec poignée en T et tête sphérique, 6 pans: 4mm

Réf.: 627484 4
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
155 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Exécution avec coude
Matériau acier au chrome-vanadium
Longueur lame l1 150 mm
Longueur totale L 175 mm
Caractéristiques poignée propriété ergonomique
Type de poignée poignée transversale, 3/8
Ouverture, pour vis à six pans creux 4 mm
Particularité, pour vis à six pans creux tête sphérique
Avec tête sphérique oui
Type de produit Clé mâle coudée
Surface avec chromage
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 627484 4
EAN / GTIN 4045197950925
Réf. fabricant 627484 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poignée transversale multimatière confortable en plastique. Lame en acier au chrome-vanadium, chromée. Avec entraînement latéral. Tête sphérique sur le côté long.