{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans creux | |
| Exécution | forme droite | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Longueur lame l1 | 150 mm | |
| Longueur totale L | 182 mm | |
| Caractéristiques poignée | propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée transversale, 3/8 | |
| Ouverture, pour vis à six pans creux | 5 mm | |
| Particularité, pour vis à six pans creux | tête sphérique | |
| Type de produit | tournevis | |
| Surface | avec chromage | |
| Jeu/Kit | non | |
| Entraînement | poignée | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 627484 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197950932 | |
| Réf. fabricant | 627484 5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |