Clé mâle coudée 6 pans, longue nickelé, 6 pans: 1,5mm

Réf.: 627323 1,5
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
265 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 1,5 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium
Longueur branche 91,5×15,5 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Surface nickelé
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 627323 1,5
EAN / GTIN 4062406377113
Réf. fabricant 627323 1,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps coudé; tête sphérique utilisable en oblique jusqu'à une inclinaison de 30°.
Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé (tenace), surface nickelée.