Clé mâle coudée 6 pans, longue nickelé, 6 pans: 3mm

Réf.: 627323 3
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
1 192 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Avec tête sphérique oui
Matériau acier au chrome-vanadium
Longueur branche 129 mm; 23 mm
Surface nickelage; trempage
Exécution avec coude
Ouverture, pour vis à six pans creux 3 mm
Type de produit Clé mâle coudée
Transmission six-pans creux
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 627323 3
EAN / GTIN 4062406377144
Réf. fabricant 627323 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps coudé; tête sphérique utilisable en oblique jusqu'à une inclinaison de 30°.
Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé (tenace), surface nickelée.