Étui souple avec assortiment de forets SP, 20 pièces

Réf.: 626729000
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
Type de produit Forets multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626729000
EAN / GTIN 4007430318251
Réf. fabricant 626729000
Article hors catalogue L01750 641

Description

Description:

  • Foret à métaux en acier à coupe rapide haute performance selon la norme DIN 338, laminé par rouleaux, cylindrique, coupant à droite, type N pour l'acier, les métaux NF, la fonte d'acier alliée et non alliée. Résistance à la traction jusqu'à 900 N/mm².
  • Foret à pierre pour tours et perceuses à percussion. Modèle fraisé, plaquette en carbure 130° pour la brique, la maçonnerie, la pierre naturelle, etc.
  • Mèche à bois en acier de qualité supérieure, trempée, avec pointe de centrage. Pour le bois dur et tendre, le contreplaqué, les panneaux de particules, etc.
  • 20 pièces, dans un étui souple
  • Forets à métaux (HSS-G) 2 x Ø 3 x 62 /2 x Ø 4 x 62 / 1 x Ø 5 x 75 / 1 x Ø 6 x 92 / 1 x Ø 8 x 117/ 1 x Ø 10 x135 mm; mèches à bois 1 x Ø 3 x 62 / 4 x 74 / 5 x 85 / 6 x 92 / 8 x 117 / 10 x 133 mm; forets à pierre 1 x Ø 3 x 60 / 4 x 75 / 5 x 85 / 6 x 100 / 8 x 120 / 10 x120 mm