Roltas met boorassortiment SP, 20-delig

Artikelnummer: 626729000
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
Producttype Universele boor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626729000
EAN/GTIN 4007430318251
Nummer fabrikant 626729000
L-nummer L01750 641

Omschrijving

Omschrijving:

  • Metaalboor van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N voor het gebruik in staal, non-ferrometalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van max. 900 N/mm²
  • Steenboor voor boor- en klopboormachines. Gefreesde uitvoering, hardmetalen plaat 130° voor het gebruik in baksteen, metselwerk, natuursteen enz.
  • Houtboor van hoogwaardig kwaliteitsstaal, gehard, met centreerpunt. Voor het gebruik in hard en zacht hout, triplex, spaanplaten enz.
  • 20-deling, in roltas
  • metaalboor (HSS-G) 2 x Ø 3 x 62 /2 x Ø 4 x 62 / 1 x Ø 5 x 75 / 1 x Ø 6 x 92 / 1 x Ø 8 x 117/ 1 x Ø 10 x135 mm; houtboor 1 x Ø 3 x 62 / 4 x 74 / 5 x 85 / 6 x 92 / 8 x 117 / 10 x 133 mm; steenboor 1 x Ø 3 x 60 / 4 x 75 / 5 x 85 / 6 x 100 / 8 x 120 / 10 x120 mm