Coffret d'embouts 32 pièces

Réf.: 626696000
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626696000
EAN / GTIN 4061792193567
Réf. fabricant 626696000
Article hors catalogue L01750 261

Description

Description:

  • Comprend : embouts S 2, L = 25 mm
  • (30 pcs) PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1; SL 3, SL 4, SL 5, SL 6
  • 1 x H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • pour vis Torx-Tamper : 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • 1 x adaptateur, 1 x porte-embout magnétique à changement rapide 65 mm
  • avec attache-ceinture réglable
  • Embouts en acier chrome vanadium (qualité S2) ; embouts avec code couleur : pour trouver rapidement et facilement l'embout adéquat ; adaptateur magnétique à changement rapide ; avec adaptateur pour embouts pour clé à douille ; coffret robuste et de qualité supérieure avec design spécial batterie LiHD Metabo