Caja de puntas de batería 32 piezas

Número de artículo: 626696000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 626696000
EAN / GTIN 4061792193567
Número del fabricante 626696000
Número L L01750 261
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Compuesta de: puntas S 2, L =25 mm
  • (30 un.) PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1; SL 3, SL 4, SL 5, SL 6
  • respectivamente 1 x H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • para tornillos Torx-Tamper: respectivamente 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • 1x adaptador, 1 x portapuntas magnético de cambio rápido 65 mm
  • incl. clip para el cinturón
  • Puntas de acero al cromo vanadio (calidad S2); puntas con código de color para encontrar de modo rápido y fácil la punta adecuada; adaptador magnético de cambio rápido; con adaptador para insertos de llaves de vaso con eje hexagonal (adaptador para nuez insertable); robusta caja de alta calidad con especial diseño de batería LiHD de Metabo