Bague d'insertion pour cliquet de roue libre carré 12 mm

Réf.: 6261630
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Ouverture 12 mm
Diamètre extérieur 27,6 mm
Entraînement de sortie pour vis à empreinte carrée femelle
Matériau outil acier au chrome-vanadium
Surface outil avec phosphate de manganèse
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 6261630
EAN / GTIN 4010886626160
Réf. fabricant 6261630
Article hors catalogue L60160 4265
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Acier au vanadium 31CrV3, phosphaté au manganèse

Caractéristique(s):

  • diamètre 1 [mm] : 27,6
  • Insérer anneau carré : 12
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • matériau : Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • poids net [kg] : 0,052 kg
  • surface : phosphatée au manganèse
  • enregistrement REACH disponible : non
  • taille de clé 1 [mm] : 12