Jeu de clés mâles coudées 6 pans nickelé, Nombre de tournevis: 6

Réf.: 626072 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
643 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 6 pc.
Exécution avec coude
Nombre d’outils 6
Type de poignée poignée standard
Avec tête sphérique non
Type de produit Clé mâle coudée
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface nickelage
Norme DIN 5265
Kit/assortiment oui
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 626072 6
EAN / GTIN 4045197921505
Réf. fabricant 626072 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps coudé; suivant DIN 911 / DIN ISO 2936. Acier au chrome-vanadium, surfaces frontales usinées planes et chanfreinées.

Livraison:

1 clé mâle coudée de chaque 626037: Réf. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5
Présentation dans: Support en plastique