• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Coffret SDS-plus SP, 4 pièces

Réf.: 625580000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 625580000
EAN / GTIN 4007430181176
Réf. fabricant 625580000
Article hors catalogue L01750 645
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Foret SDS-plus avec pointe de perçage en carbure de qualité supérieure
  • Tête de perçage dynamique en forme de burin
  • Géométrie de spirale en S de grand volume pour un transport rapide de la poussière de perçage
  • Bonne performance de perçage et bonne longévité
  • Pour le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle
  • 4 pièces, dans coffret en plastique Ø 5, 6, 8,10 mm, L = 160 mm
  • Forets SDS-plus avec pointe de perçage en carbure de qualité supérieure ; tête de perçage dynamique en forme de burin ; géométrie de spirale en S de grand volume pour un transport rapide de la poussière de perçage ; puissance de perçage et longévité élevées ; pour le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle