Clé mâle coudée pour Torx®, avec poignée en T, Profil Torx®: TX6

Réf.: 625281 TX6
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
215 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur lame 90 mm
Longueur totale 133 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 625281 TX6
EAN / GTIN 3662424074615
Réf. fabricant 89TXA.6
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Exécution:

Poignée en T ergonomique avec garnitures souples. Lame en acier au chrome-vanadium, brunie.