{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur lame | 100 mm | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée transversale, 3/8 | |
| Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles | TX10 | |
| Particularité, pour vis TORX® femelles | pointe noire | |
| Type de produit | tournevis | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage; nickelage | |
| Longueur totale | 146 mm | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis TORX® femelles | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 625152 TX10 | |
| EAN / GTIN | 4067263012788 | |
| Réf. fabricant | 625152 TX10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |