3 lames de scie sauteuse « basic metal » 51/ 1,2 mm

Réf.: 623965000
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623965000
EAN / GTIN 4007430408747
Réf. fabricant 623965000

Description

Description:

  • bons résultats de coupe et longue durée de vie

Caractéristique(s):

  • Version : meulée/ondulée
  • Epaisseur: 1 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type : T 118 A.
  • Matériau : HSS
  • Compatibilité des matériaux : tôles d'acier de 1-3 mm / métaux non ferreux
  • Longueur utile: 51 mm
  • Description du produit : bons résultats de coupe et bonne durée de vie de l'outil
  • Unité de vente: Pas de 3
  • dents: 1,2 mm