3 decoupeerzaagbladen ″basic metal″ 51/1,2 mm

Artikelnummer: 623965000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623965000
EAN/GTIN 4007430408747
Nummer fabrikant 623965000

Omschrijving

Omschrijving:

  • goede zaagresultaten bij een lange standtijd

Kenmerk:

  • Versie: Gefreesd/golfkarton
  • Dikte: 1 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: T 118 A.
  • Materiaal: HSS
  • Materiaalgeschiktheid: Staalplaten 1-3 mm / non-ferrometalen
  • Bruikbare lengte: 51 mm
  • Productbeschrijving: Goede snijresultaten met een goede standtijd
  • Verkoopeenheid: Steek van 3
  • tanden: 1.2 mm