Carré de connexion 3/8″ 29 mm

Réf.: 6237760
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6237760
EAN / GTIN 4010886623770
Réf. fabricant 6237760
Article hors catalogue L60160 1863

Description

Description:

Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Acier GEDORE vanadium 31CrV3, poli, chromé

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 10 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/8″
  • Longueur totale [mm]: 29 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: affûté, chromé
  • Utilisation/usage: Pour douilles à commande manuelle avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec blocage par bille
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non