Clé à douille avec poignée transversale isolée VDE, Ouverture: 8mm

Réf.: 622770 8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 8 mm
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Longueur totale 232 mm
Longueur lame 200 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 622770 8
EAN / GTIN 4010995279325
Réf. fabricant 27932
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Exécution:

Tête hexagonale profonde, belle finition avec alésage interne pour tiges filetées en saillie. Poignée transversale en plastique antichocs, lame en acier au chrome-vanadium, chromée, avec isolation de protection projetée.
Isolation jusqu’à 1000 V, suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.