Clé à douilles avec manche long, Ouverture: 4mm

Réf.: 622201 4
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
351 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 4 mm
Norme DIN 3125
Longueur L 32 mm
⌀ côté réception 6,9 mm
Longueur totale 212 mm
Longueur lame 125 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 622201 4
EAN / GTIN 4045197949820
Réf. fabricant 622201 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche multimatière avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame en acier au chrome-vanadium, chromée.

Norme:

Exécution longue suivant DIN 3125.