Clés à œil à cliquet, Ouverture: 8mm

Réf.: 619300 8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer Livrable en 5 à 10 jours ouvrables
0 article(s) en stock 0 livrables en 5 à 10 jours ouvrables

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Colour, black White aluminium
Colour black
With ratchet function yes
Reversible direction of rotation oui
Handle properties ergonomic
Width across flats, for hexagon head screws 8 mm
Type of product spanner
Material chromium vanadium steel
Surface burnished; chrome-plated
Overall length L 139.5 mm
Drive handle
Output drive for hexagon head screws
Content single part

Identification et classification

Référence article 619300 8
EAN / GTIN 3148511166383
Réf. fabricant 70A.8
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Execuţie:

Coadă puternică cu inel împărţit, care se aşază în jurul hexagonului exterior. Inelul împărţit permite un lucru foarte rapid.
Cu inel hexagonal.

Aplicaţie:

Mai ales pentru piuliţe olandeze la conducte.