Llave estrella de carraca, Ancho de llave: 8mm

Número de artículo: 619300 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total L 139,5 mm
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Denominación del fabricante Ratschenringschlüssel
Color negro; plateado
Modelo forma recta
Con función de carraca sí
Características del mango Forma ergonómica
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 8 mm
Tipo de producto Llave
Juego no
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 619300 8
EAN / GTIN 3148511166383
Número del fabricante 70A.8
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Ejecución:

Vástago fuerte con estrella en dos piezas que se coloca alrededor del hexágono. La estrella en dos piezas permite trabajar de un modo parecido a la carraca.
Con estrella hexagonal.

Aplicación:

Principalmente para tuercas de unión en tuberías.