Clés à œil à cliquet, Ouverture: 12mm

Réf.: 619300 12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, noir Aluminium blanc; Aluminium blanc
Couleur argent; noir
Avec fonction de cliquet oui
Sens de rotation réversible oui
Caractéristiques poignée propriété ergonomique
Ouverture, pour vis à douze pans mâles 12 mm
Type de produit clé
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage; brunissage
Longueur totale 141 mm
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à douze pans mâles
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 619300 12
EAN / GTIN 3148511166505
Réf. fabricant 70A.12
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Exécution:

Corps puissant avec œil s'ouvrant pour se placer autour du six pans mâle. L'œil divisé permet d'utiliser la clé comme un cliquet.
Avec douze pans.

Utilisation:

Principalement pour les écrous de serrage de tuyauteries.