Očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 12mm

Artiklové číslo: 619300 12
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
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 139,5 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Označení výrobce Ratschenringschlüssel
Barva Černá; Stříbrná
Provedení rovné
S funkcí ráčny ano
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 12 mm
Druh produktu Klíče
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 619300 12
EAN / GTIN 3148511166505
Číslo výrobce 70A.12
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Provedení:

Silná stopka s děleným kroužkem, který se pokládá kolem vnějšího šestihranu. Dělené očko umožňuje práci na bázi ráčny.
S dvojitým šestihranným kroužkem.

Použití:

Zejména pro převlečné matice na potrubích.