Tournevis à embout femelle 1/2″ 140 mm femelle-6ct 10 mm

Réf.: 6166800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll
Durchmesser außen D 12,5 mm
Schlüsselweite, für Innen-Sechskant 10 mm
Durchmesser außen, für Innen-Sechskant 22,5 mm
mit Gelenkkopf, für Innen-Sechskant ja
Produktart Schraubendreher-Einsatz
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche brüniert; verchromt
Länge gesamt L 140 mm
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb für Innen-Sechskant

Identification et classification

Référence article 6166800
EAN / GTIN 4010886616680
Réf. fabricant 6166800
Article hors catalogue L60160 2059
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place
Angle de pivotement total d'environ 15-20°

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
  • Ø d'utilisation Entraînement: 22,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 140 mm
  • Angle de pivotement total: 15 - 20°
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Surface: chromé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 10
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • Longueur de la pointe: 102,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non