{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1/2 pulgada | |
| Diámetro exterior D | 12,5 mm | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos | 10 mm | |
| Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales internos | 22,5 mm | |
| Con cabezal articulado, Para tornillos hexagonales internos | sí | |
| Tipo de producto | Inserto de destornillador | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a; pavonado/a | |
| Longitud total L | 140 mm | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales internos |
| Número de artículo | 6166800 | |
| EAN / GTIN | 4010886616680 | |
| Número del fabricante | 6166800 | |
| Número L | L60160 2059 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |