Clé polygonale double, fortement contre-coudée 32X36 mm

Réf.: 615950 32X36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
970 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 32 mm
Ouverture de clé 2 36 mm
Longueur de clé L 410 mm
⌀ bague maximal D1 max 48 mm
⌀ bague maximal D2 max 52 mm
Surface chromées
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 615950 32X36
EAN / GTIN 4045197441799

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier