Clé polygonale double, fortement contre-coudée 13X17 mm

Réf.: 615600 13X17
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
606 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 13 mm
Ouverture de clé 2 17 mm
Longueur de clé L 245 mm
⌀ bague maximal D1 max 22 mm
⌀ bague maximal D2 max 27 mm
Position de l'œil 75 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Œil fortement coudé oui
Œil ouvert non
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 615600 13X17
EAN / GTIN 4062406220914

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes. Côtés œil avec profil HT-Drive.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillement); finition polie / chants arrondis.

Remarque(s):

HT-Drive – Le profil parfaitement adapté.
Avantage
  • Les vis sont maintenues par les côtés.
  • Les empreintes sont épargnées.
  • Meilleure longévité des vis.
  • Plus grande surface de portée entre la vis et l’outil.
  • Sécurité de prise et meilleure transmission de force.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier