Jeu de douilles 1/2″ 25 pces 10-32 mm

Réf.: 6151880
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6151880
EAN / GTIN 4010886615188
Réf. fabricant 6151880

Description

Description:

  • Avec des douilles forgées, trempées et actionnées à la main, à profil UD 6 pans (No. 19) ou à profil UD 12 pans (No. D 19) douilles
  • avec outils d'actionnement en acier au vanadium 31CrV3
  • avec cliquet réversible à levier robuste, avec déclenchement par bouton-poussoir
  • dans une boîte en tôle d'acier bleue GEDORE
  • Dimensions : 425 x 277 x 55 mm

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
  • Largeur totale [mm]: 425 mm
  • Hauteur totale [mm]: 55 mm
  • Profondeur totale [mm]: 277 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires