Extension 1/2″ 125 mm

Réf.: 6143860
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Taille du moteur, carré femelle 1/2 pouce
Type de produit rallonge
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface chromage mat
Longueur totale L 123 mm
Kit/assortiment non
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie Carré mâle

Identification et classification

Référence article 6143860
EAN / GTIN 4010886614389
Réf. fabricant 6143860
Article hors catalogue L60160 389
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Version courte et plate avec fonction de cliquet
La clé permet, avec de petits mouvements de cliquet, de serrer sans problème des distributeurs d'angle ou droits sous le radiateur
Possibilité de montage d'une rallonge 1/2“ du côté tête. La rallonge sert de poignée et augmente en même temps le couple
Possibilité de montage latéral d'une rallonge 1/2″ pour travailler avec le cliquet devant le radiateur
Possibilité de montage de la clé à réduction Combi n° 3801 pour le vissage des embouts de raccordement 3/4“
DBGM (Modèle Déposé en Allemagne)

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
  • Largeur totale [mm]: 24 mm
  • Hauteur totale [mm]: 24 mm
  • Longueur totale [mm]: 123 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé mat
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non