• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Clé mixte, exécution extra longue, Ouverture: 10mm

Réf.: 614950 10
Remise
5,14 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 29 mars 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
167 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 10 mm
Longueur de clé L 190 mm
Hauteur mâchoires max. h1 5,5 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 8 mm
Position de l'œil 15 degré
Matériau Acier au chrome-molybdène
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 614950 10
EAN / GTIN 4045197511171
Réf. fabricant 614950 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, poli et chromé mat.