poignée articulée 1/2″ 255 mm

Réf.: 6144830
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6144830
EAN / GTIN 4010886614488
Réf. fabricant 6144830
Article hors catalogue L60160 3083

Description

Description:

Poignée 2 composants antidérapante avec trou d’accrochage
Acier GEDORE vanadium 31CrV3, poli, chromé

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
  • Largeur totale [mm]: 38 mm
  • Hauteur totale [mm]: 22 mm
  • Longueur totale [mm]: 255 mm
  • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
  • Surface: affûté, chromé
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non