• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

mango articulado 1/2″ 255 mm

Número de artículo: 6144830
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6144830
EAN / GTIN 4010886614488
Número del fabricante 6144830
Número L L60160 3083

Descripción

Descripción:

Empuñadura de 2 componentes antideslizante con orificio para colgar
Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Anchura total [mm]: 38 mm
  • Altura total [mm]: 22 mm
  • Longitud total [mm]: 255 mm
  • Material: Acero al vanadio 31CrV3
  • Superficie: esmerilado, cromado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no