Clés mixtes 15 mm

Réf.: 613950 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 864 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 15 mm
Norme DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Longueur de clé L 190 mm
Hauteur mâchoires max. h1 7 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 12 mm
Position de l'œil 15 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromées
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613950 15
EAN / GTIN 4045197159816

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier