Clés mixtes, phosphaté, Ouverture: 4mm

Réf.: 613900 4
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
183 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 4 mm
Longueur de clé L 100 mm
Hauteur mâchoires max. h1 4 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 6 mm
Position de l'œil 15 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface phosphatée
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 613900 4
EAN / GTIN 4045197441539
Réf. fabricant 613900 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.