• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Clés mixtes, phosphaté, Ouverture: 13mm

Réf.: 613900 13
Remise
4,09 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 596 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution
avec coude
Longueur totale L
170 mm
Matériau
acier au chrome-vanadium
Norme
DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Surface
avec phosphaté
Procédé de fabrication
forgeage
Ouverture, pour vis à six pans mâles
13 mm
Avec tête articulée, pour vis à six pans mâles
non
Type de produit
clé
Jeu/Kit
non
Entraînement
poignée
Entraînement de sortie
pour vis à six pans mâles
Sommaire
pièce unique

Identification et classification

Référence article 613900 13
EAN / GTIN 4045197348678
Réf. fabricant 613900 13
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.