• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Llave combinada, fosfatado, Ancho de llave: 4mm

Número de artículo: 613900 4
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
99 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo acodadas
Longitud total L 100 mm
Material acero al cromo-vanadio
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Superficie Fosfatado
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 4 mm
Con cabezal articulado, Para tornillos hexagonales externos no
Tipo de producto Llave
Juego no
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 613900 4
EAN / GTIN 4045197441539
Número del fabricante 613900 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.