• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Clé plate simple VDE 100% isolé, Ouverture: 8mm

Réf.: 613333 8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
88 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 8 mm
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Longueur de clé L 99,5 mm
Epaisseur tête hmax 7,6 mm
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 613333 8
EAN / GTIN 4067263070054
Réf. fabricant 613333 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgée, chromée, avec isolation plastique jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium.