{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Longueur totale L | 249 mm | |
| Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
| Vérifié jusqu’à | 1 000 V | |
| Référence fabricant | VDE Einmaulschlüssel vollisoliert | |
| Label de qualité et de contrôle | VDE | |
| Couleur | Jaune; Rouge | |
| Exécution | forme droite | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 27 mm | |
| Type de produit | clé | |
| Surface | avec chromage | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 613333 27 | |
| EAN / GTIN | 4067263080138 | |
| Réf. fabricant | 613333 27 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |