BS 18 L BL Perceuse-visseuse sans fil

Réf.: 613155850
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
Couple, min., 1 0,5 Nm
Vitesse de rotation, min., 1 0 min-1; 0 min-1
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 18 V
Vitesse de rotation, max., 1 500 min-1; 1 700 min-1
Couple, max., 1 9 Nm
Référence fabricant BS 18 L BL Akku-Bohrschrauber
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Diamètre de serrage min., avec mandrin à changement rapide 1,5 mm
Diamètre de serrage max., avec mandrin à changement rapide 13 mm
Diamètre max., acier 13 mm
Diamètre max., bois 40 mm
Type de produit perceuse-visseuse
Couple 1
Couple max. (matériaux tendres) 28 Nm
Couple max. (matériaux durs) 65 Nm
Vitesse de rotation 1
Exécution porte-outils avec mandrin à changement rapide
Perçage/lamage/alésage dans bois; acier
Vibrations suivant EN 2,1 m/s2
Incertitude vibrations (valeur K) 1,5
Type de moteur moteur sans balais
Particularité / Equipement modèle compact; avec crochet de ceinture; avec éclairage LED
Poids total 0,9 kg

Identification et classification

Référence article 613155850
EAN / GTIN 4061792246225
Réf. fabricant 613155850
Article hors catalogue L01750 1965
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Exécution:

Perceuse/visseuse sans fil BS 18 L BL Boîte en carton

Description:

  • Plus petite perceuse-visseuse 18 volts de Metabo avec moteur Brushless puissant pour tous les travaux de perçage et de vissage courants
  • Perceuse-visseuse extrêmement courte et légère pour une utilisation confortable y compris au-dessus de la tête et dans les espaces étroits
  • Carter de réducteur robuste et durable en fonte d'aluminium moulée sous pression
  • Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
  • Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Équipement standard:
Mandrins à serrage rapide, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • Incertitude de mesure K : 5 dB(A)
  • Frais de perçage dans le métal : 2,1 m/s²
  • Incertitude de mesure K : 1,5 m/s²
  • Tension de la batterie : 18 V
  • Couple maximal, doux : 28 Nm
  • Couple maximal, dur : 65 Nm
  • Couple réglable : 0.5 - 9 Nm
  • Mèche Ø acier : 13 / 1/2 ″
  • Mèche Ø bois tendre : 40 / 1 9/16 ″
  • Vitesses à vide : 0 - 500 / 0 - 1700 rpm
  • Capacité du mandrin : 1.5 - 13 mm
  • Poids sans batterie : 0,9 kg
  • Poids brut : 0,000 kg