• Ten produkt jest dostępny tylko dla zarejestrowanych klientów biznesowych.

BS 18 L BL Akku-Bohrschrauber

Nr art.: 613155850
Cena za 1 Stück
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
Cena za 1 Stück (z VAT)
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
Moment obrotowy, min. 0,5 Nm
Prędkość obrotowa, min. 0 min-1; 0 min-1
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Moment obrotowy, maks. 9 Nm
Prędkość obrotowa, maks. 500 min-1; 1 700 min-1
Oznaczenie producenta BS 18 L BL Akku-Bohrschrauber
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Min. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 1,5 mm
Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 13 mm
Średnica maks., stal 13 mm
Średnica maks., drewno 40 mm
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka
Moment obrotowy 1
Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) 28 Nm
Maks. moment obrotowy (materiały twarde) 65 Nm
Prędkość obrotowa 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego z oprawką szybkowymienną
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 2,1 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED
Masa całkowita 0,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 613155850
EAN / GTIN 4061792246225
Numer producenta 613155850
Numer L L01750 1965
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Udførelse:

Batteridrevet bore-/skruemaskine BS 18 L BL Papkasse

Beskrivelse:

  • Den mindste Metabo 18-volts boreskruetrækker med kraftig børsteløs kraft til alle almindelige bore- og skrueopgaver
  • Ekstremt kort og let boreskruetrækker til komfortabel håndtering selv over hovedet eller på trange steder
  • Robust, holdbart gearhus i trykstøbt aluminium
  • Kraftfuld børsteløs motor for maksimal effektivitet og lang batterilevetid
  • Overbelastningsbeskyttelse: Beskytter motoren mod overophedning
  • Integreret LED-arbejdslys med efterglødningsfunktion for optimal lysstyrke i arbejdsområdet
  • Med praktisk bæltekrog og bitsholder, der kan fastgøres enten til højre eller venstre
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com
Leveringsomfang:
Hurtigborepatron, bæltekrog og bitsdepot, uden batteripakke, uden oplader

Egenskab:

  • Måleusikkerhed K: 5 dB(A)
  • Boring i metal: 2,1 m/s²
  • Måleusikkerhed K: 1,5 m/s²
  • Batterispænding: 18 V
  • Maksimalt drejningsmoment, blødt: 28 Nm
  • Maksimalt drejningsmoment, hårdt: 65 Nm
  • Justerbart drejningsmoment: 0,5 - 9 Nm
  • Bore-Ø stål: 13 / 1/2 ″
  • Bore-Ø blødt træ: 40 / 1 9/16 ″
  • Hastigheder uden belastning: 0 - 500 / 0 - 1700 o/min
  • Spændejernskapacitet: 1,5 - 13 mm
  • Vægt uden batteripakke: 0,9 kg
  • Bruttovægt: 0,000 kg