• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Cale étalon, métrique, certificat d'essai, ISO, classe 0, acier, 7 mm

Réf.: 611617-021
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
  • Norme: DIN EN ISO 3650
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
Norme DIN EN ISO 3650
Dim. nominales 7 mm
Classe de tolérance 0
Matériau Stahl
Type de produit Cales étalons

Identification et classification

Référence article 611617-021
EAN / GTIN 4946368256719
Réf. fabricant 611617-021
Article hors catalogue L40010 3731
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Cette cale étalon de classe 0 avec certificat d'essai en usine vous offre les avantages suivants : Excellente stabilité dimensionnelle : les cales étalons en acier Mitutoyo sont fabriquées exclusivement à partir de matériaux vieillis artificiellement Haute fiabilité : les cales étalons peuvent être utilisées pendant longtemps en raison de leur grande stabilité dimensionnelle. Les modifications maximales admissibles de la longueur des cales étalon sont définies sur un an dans la norme DIN EN ISO 3650 et sont respectées sans problème

Caractéristique(s):

  • Type de certificat: Certificat d’essai
  • Précision: DIN EN ISO 3650
  • Taille / dimension: 0,085 X 0,055 X 0,025 M
  • Classe: 0
  • Longueur [mm]: 7
  • Matériau: Acier
  • Pouce/métrique: Métrique