Bloque patrón, métrico, certificado de prueba, ISO, clase 0, acero, 7 mm

Número de artículo: 611617-021
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
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
medida nominal 7 mm
Clase de tolerancia 0
Material Stahl
Tipo de producto Bloque patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 611617-021
EAN / GTIN 4946368256719
Número del fabricante 611617-021
Número L L40010 3731
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este bloque patrón de clase 0 con certificado de prueba de fábrica le ofrece las siguientes ventajas: Excelente estabilidad dimensional: los bloques patrón de acero Mitutoyo están hechos exclusivamente de material envejecido artificialmente Alta confiabilidad: los bloques patrón se pueden utilizar durante mucho tiempo debido a su alta estabilidad dimensional. Los cambios máximos permitidos en la longitud de los bloques patrón son más de un año definidos en DIN EN ISO 3650 y se cumplen sin ningún problema.

Característica:

  • Tipo de certificado: Certificado de comprobación
  • Precisión: DIN EN ISO 3650
  • Tamaño / Dimensión: 0,085 X 0,055 X 0,025 M
  • Clase: 0
  • Longitud [mm]: 7
  • Material: Acero
  • Pulgada/Métrica: Métrico