Clé à fourches, chromé, Ouverture: 4X5mm

Réf.: 610950 4X5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 770 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 4 mm
Ouverture de clé 2 5 mm
Norme DIN 3110; ISO 3318
Longueur de clé L 103 mm
Largeur mâchoires max. b1 13 mm
Largeur mâchoires max. b2 14 mm
Hauteur mâchoires max. h 3 mm
Position de la mâchoire 1 15 degré
Position de la mâchoire 2 15 degré
Surface chromées
Dim. ouvertures de clés métrique
Anti-déflagrant non
Ouvertures identiques des deux côtés non
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 610950 4X5
EAN / GTIN 4045197441416
Réf. fabricant 610950 4X5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.