Broche mécanique Ø 10 mm pour filetage de broche M 10x1,5, 94 mm longueur, 4,5 mm filetage

Réf.: 610094
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Lubrifiant non
Type de produit tête à aléser non spécifiée
Sens de la coupe neutre
Exécution outil acier plein
Dispositif d’équilibrage sans
Compensation sans
Capacité de réglage réglage impossible

Identification et classification

Référence article 610094
EAN / GTIN 4021176122118
Réf. fabricant 610094
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le broche mécanique est le cœur de chaque extracteur KUKKO. Cela permet d'obtenir une force de traction maximale de 10 t. L'activation manuelle de la broche assure un contrôle sensible du processus d'extraction. Le filetage fin garantit également une transmission de force parfaite. Une pointe de centrage réversible permet une mise en place sécurisée de la broche, à la fois sur des surfaces lisses et lors des centrages.
  • Propriétés de glisse optimales dans le filetage grâce à un revêtement spécial
  • Idéale adaptation de la broche à l'arbre grâce à la pointe de centrage double

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: T-Griff
  • Diamètre [mm]: 10 mm
  • Dimension du filetage de la tige: M 10x1,5
  • Longueur totale de la broche [mm]: 94 mm
  • Longueur totale de la broche [inch]: 3 11/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Pas de vis [mm]: 1.5
  • Mesure du filetage [mm]: 4,5 mm