Mechanické přítlačné vřeteno Ø 10 mm pro závit vřetena M 10x1,5, délka 94 mm, závit 4,5 mm.

Artiklové číslo: 610094
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Chladicí a mazací prostředek ne
Druh produktu Nespecifikovaný vyvrtávací nástroj
Směr řezu neutrální
Provedení nástroje plná ocel
Vyvažovací zařízení bez
Vyvažování bez
Možnost nastavení nastavení není možné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 610094
EAN / GTIN 4021176122118
Číslo výrobce 610094
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Mechanické přítlačné vřeteno je ústředním prvkem každého stahováku KUKKO. Dosahuje maximální tažné síly 10 tun. Ruční ovládání vřetena zajišťuje citlivé řízení procesu vytahování. Jemný závit navíc zaručuje dokonalý přenos síly. Oboustranný hrot vřetena umožňuje bezpečné umístění vřetena na hladkém povrchu i při centrování.
  • Optimální kluzné vlastnosti v závitu díky speciálnímu povlaku.
  • Ideální přizpůsobení vřetena hřídeli díky oboustrannému hrotu vřetena.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Motorová vozidla, užitková vozidla, stavebnictví, průmysl
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: rukojeť t
  • Průměr [mm]: 10 mm
  • Rozměr závitu vřetena: M 10x1,5
  • Celková délka vřetena [mm]: 94 mm
  • Celková délka vřetena [palec]: 3 11/16
  • Stoupání závitu [mm]: 1,5
  • Měření závitu [mm]: 4,5 mm