Plaque de bride et entretoise pour maçonnerie en briques, profondeur 800mm

Réf.: 60954
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Revêtement galvanisation
Porte-à-faux 800 mm
Sens de montage position horizontale
Matériau tôles d’acier
Type de produit consoles
Profondeur 800 mm
Domaine d’utilisation rayonnage

Identification et classification

Référence article 60954
EAN / GTIN 4031405609549
Réf. fabricant 060954
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • En standard, la plate-forme d'extension est adaptée au montage sur maçonnerie en béton
  • Pour la maçonnerie en briques, une plaque de bride, un matériau de montage et une entretoise sont également nécessaires

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Type de produit : 800