• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Placa de brida y refuerzo para mampostería, profundidad 800mm

Número de artículo: 60954

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Recubrimiento Galvanizado/a
Alcance del brazo 800 mm
Dirección de montaje Horizontal
Material Chapa de acero
Tipo de producto Consola
Profundidad 800 mm
Intervalo de empleo Estantería

Identificación y clasificación

Número de artículo 60954
EAN / GTIN 4031405609549
Número del fabricante 060954
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Como estándar, la plataforma de extensión es adecuada para el montaje en mampostería de concreto
  • Para la mampostería de ladrillo, se requiere adicionalmente una placa de brida, material de montaje y un puntal

Característica:

  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tipo de producto: 800