Gants de protection uvex unipur 6639 Pointures 9

Réf.: 6024809
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 Paire
  • Etapes de la commande : 10 Paire
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Zone de protection ESD (EPA) non
Contenu Paires 1 paire
Matériau revêtement, paume Polyuréthane (PU)
Couleur noir
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 9
Ajustement coupe ajustée
Domaine d’application précision
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Substrat Polyamide
Revêtement paume
Avec doublure non
Caractéristiques résistance à l’abrasion
Catégorie de protection I
Longueur totale 230 mm

Identification et classification

Référence article 6024809
EAN / GTIN 4048612019931
Réf. fabricant 6024809
Article hors catalogue L01690 235
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Le gant uvex unipur 6639 est adapté aux travaux mécaniques de précision dans des environnements de travail secs à légèrement humides. Son revêtement robuste en PU est très résistant à l’abrasion, mais permet néanmoins une excellente sensibilité tactile et une bonne dextérité.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Gant de protection en PU léger, souple et résistant aux salissures, destiné aux travaux mécaniques de précision
  • Paume et bouts des doigts avec revêtement en PU
  • Couleur: noir, noir
  • disponible dans les tailles suivantes: 6 à 11

Caractéristiques de confort

  • une excellente sensibilité tactile et une grande dextérité
  • très bonne coupe
  • grande flexibilité

caractéristiques de protection

  • certifié suivant EN 388:2016 (4 1 3 1 X)
  • bonne résistance mécanique à l’abrasion
  • bonne adhérence dans les zones sèches et légèrement humides

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex unipur 6639
  • Type de produit: Gants de montage
  • Couleur (filtre): noir/noir
  • Exécution: avec poignet tricoté
  • Revêtement: Polyuréthane (PU)
  • Réf.: 9
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Tige: Polyamide (PA)