Veiligheidshandschoenen uvex unipur 6639 Maten 9

Artikelnummer: 6024809
Prijs per 1 paar
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 paar
  • Stappen van de bestelling: 10 paar
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 paar (Incl. BTW)
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
ESD-beschermingszone (EPA) nee
Inhoud paar 1 paar
Materiaal coating, handpalm Polyurethaan (PU)
Kleur zwart
Producttype handschoenen
Toepassingsgebied snijbescherming
Handschoen-maat 9
Pasvorm nauwsluitend
Toepassingsgebied precisie
Sluiting elastiek
Uitvoering vijf vingers
Hergebruik meerdere keren te gebruiken
Eenheid Paar
Dragermateriaal Polyamide
Coating handpalm
Gevoerd nee
Eigenschappen slijtvast
Beschermingscategorie I
Lengte totaal 230 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6024809
EAN/GTIN 4048612019931
Nummer fabrikant 6024809
L-nummer L01690 235
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • De uvex unipur 6639 is geschikt voor mechanisch precisiewerk in droge tot licht vochtige werkomgevingen. De robuuste PU-coating is zeer slijtvast, maar biedt toch een uitstekende beweeglijkheid en vingergevoeligheid.

Kenmerk:

Algemene kenmerken

  • lichte, soepele en vuilbestendige PU-beschermingshandschoen voor mechanisch precisiewerk
  • Handpalm en vingertoppen met PU-coating
  • Kleur: zwart, zwart
  • verkrijgbaar in de maten: 6 tot 11

Comfortkenmerken

  • uitstekend tast- en vingertopgevoel
  • zeer goede pasvorm
  • grote flexibiliteit

Beveiligingskenmerken

  • gecertificeerd volgens EN 388:2016 (4 1 3 1 X)
  • goede mechanische slijtvastheid
  • goede grip in droge en licht vochtige omgevingen

Technische kenmerken

  • Productnaam: uvex unipur 6639
  • Soort product: Montagehandschoenen
  • Kleur (filter): zwart/zwart
  • Uitvoering: met gebreide manchet
  • Coating: Polyurethaan (PU)
  • Maat: 9
  • Hergebruik: Herbruikbaar (R)
  • Bovenmateriaal: Polyamide (PA)