{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de batteries incluses | 0 pc. | |
| Batterie remplaçable | oui | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Indice de protection IP | IPX4; IPX8 | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Couleur | vert; Rouge; noir | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Pour taille de récipient | 2 200 ml | |
| Type de produit | pompe | |
| Pression max. | 2,2 bar | |
| Matériau | plastique | |
| Longueur | 226 mm | |
| Largeur | 142 mm | |
| Hauteur | 142 mm | |
| Poids | 2,1 kg |
| Référence article | 601729850 | |
| EAN / GTIN | 4061792229532 | |
| Réf. fabricant | 601729850 | |
| Article hors catalogue | L01750 501 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |