{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Clase de protección IP: | IPX4; IPX8 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | Color verde; rojo; negro | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Aptitud para el tamaño de envase | 2.200 ml | |
| Tipo de producto | Bomba | |
| Presión máx. | 2,2 bar | |
| Material | plástico | |
| Longitud | 226 mm | |
| Anchura | 142 mm | |
| Altura | 142 mm | |
| Peso | 2,1 kg |
| Número de artículo | 601729850 | |
| EAN / GTIN | 4061792229532 | |
| Número del fabricante | 601729850 | |
| Número L | L01750 501 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |